曜日別特売

安全長 #25

安全長 #25 - 第一ゴム安全長 #25 - 第一ゴム安全長 #25 - 第一ゴム安全長 #25 - 第一ゴム安全長 #25 - 第一ゴム

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。

タイプフード付種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴムJIS規格T8101 S種材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00380705#2524
9,950
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380714#2524.5
9,950
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380723#2525
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00380739#2525.5
9,950
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00380748#2526
9,950
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00380757#2526.5
9,950
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00380775#2528
9,950
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00380766#2527
9,950
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする