曜日別特売

安全長 #30

安全長 #30 - 第一ゴム安全長 #30 - 第一ゴム安全長 #30 - 第一ゴム安全長 #30 - 第一ゴム

坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
火事現場等の瓦礫が散乱した部分を歩く際、靴底を釘などの突起物で踏抜かないようにステンレスの板が入っています。

種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム機能踏み抜き防止JIS規格T8101 S種材質(先芯)材質(裏地)メリヤスヒール(mm)26靴タイプ長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00380784#3024
9,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380793#3024.5
9,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380809#3025
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380818#3025.5
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380827#3026
9,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380836#3026.5
9,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380845#3027
オープン
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380854#3028
9,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする