第一ゴム
防寒安全長 #50
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
形状
ハイカット
色
黒
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
裏地
吸汗性コントロールウレタン
機能
防寒
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鋼鉄製
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00380863
#50
24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380879
#50
24.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380888
#50
25
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380897
#50
25.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00380906
#50
26
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380915
#50
26.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380924
#50
27
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380933
#50
28
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください