第一ゴム
防寒安全長 #55
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
色
紺
機能
防寒
形状
ハイカット
タイプ
フード付
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
裏地
ウレタン
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鋼鉄製
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00380958
#55
24.5
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380967
#55
25
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380976
#55
25.5
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380985
#55
26
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380994
#55
26.5
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00381019
#55
28
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380949
#55
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
00381003
#55
27
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください