ドクターダリウスDD101 (バンドなし)

ドクターダリウスDD101 (バンドなし) - ドクターダリウスドクターダリウスDD101 (バンドなし) - ドクターダリウス
(1件のレビュー)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール質量(g)360材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381658DD101SS(23.5~24)23.5~240-7302-01
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381667DD101S(24.5~25)24.5~250-7302-02
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381676DD101M(25.5~26)25.5~260-7302-03
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381685DD101L(26.5~27)26.5~270-7302-04
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381694DD101LL(27.5~28)27.5~280-7302-05
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00381685
2022-06-30
用途: 診察中
医療・福祉・介護関連業

診察中に立ったり座ったり、結構足に負荷がかかる仕事です。程よいクッション感と柔らかすぎず、しっかり床面をホールドしてくれます。腰痛持ちで履き物にはこだわりがあるのですが、このシューズは最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする