ドクターダリウス
ドクターダリウスDD102 (バンドなし)
調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途
ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。
機能
静電気防止
色
ブラウン
仕様
最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール
質量(g)
360
材質(裏)
ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)
材質(甲)
ソフト合成皮革
材質(底部)
ウレタン・TPR
材質(中材)
ポリエステル
靴タイプ
サンダル
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00381703
DD102
SS(23.5~24)
23.5~24
0-7303-01
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
00381719
DD102
S(24.5~25)
24.5~25
0-7303-02
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
00381728
DD102
M(25.5~26)
25.5~26
0-7303-03
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
00381737
DD102
L(26.5~27)
26.5~27
0-7303-04
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
00381746
DD102
LL(27.5~28)
27.5~28
0-7303-05
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください