曜日別特売

ドクターダリウスDD103 (バンドなし)

ドクターダリウスDD103 (バンドなし) - ドクターダリウス
(1件のレビュー)

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止ホワイト仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール質量(g)360材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381755DD103SS(23.5~24)23.5~24
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381764DD103S(24.5~25)24.5~25
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381773DD103M(25.5~26)25.5~26
6,900
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
00381789DD103L(26.5~27)26.5~27
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381798DD103LL(27.5~28)27.5~28
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00381789
2021-02-06
用途: 職場
医療・福祉・介護関連業

職場での普段履きに使っています。かつては足首のベルト付きのものにしていましたが、着脱が面倒で、ベルトなしのものにしました。エアーが効いており、軽快で疲れ知らずです。また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする