ドクターダリウスDD201 (バンドあり)

ドクターダリウスDD201 (バンドあり) - ドクターダリウスドクターダリウスDD201 (バンドあり) - ドクターダリウス

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地になります。 5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。

用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。機能静電気防止ブラック仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール質量(g)360材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材)材質(甲)ソフト合成皮革材質(底部)ウレタン・TPR材質(中材)ポリエステル靴タイプサンダル内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381807DD201SS(23.5~24)23.5~24
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381816DD201S(24.5~25)24.5~25
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381825DD201M(25.5~26)25.5~26
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381834DD201L(26.5~27)26.5~27
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
00381843DD201LL(27.5~28)27.5~28
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする