曜日別特売

エバロンサンダル SA-3 婦人

エバロンサンダル SA-3 婦人 - エバロンサンダル
(3件のレビュー)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100タイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル内容量1組
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381983SA-3 婦人ブラックS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
取扱い終了
00381999SA-3 婦人ブラックM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
取扱い終了
00382008SA-3 婦人ブラックL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
取扱い終了
00382017SA-3 婦人ブラックLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
取扱い終了
00382087SA-3 婦人ホワイトS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
取扱い終了
00382096SA-3 婦人ホワイトM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
取扱い終了
00382105SA-3 婦人ホワイトL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
取扱い終了
00382114SA-3 婦人ホワイトLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
取扱い終了
00382123SA-3 婦人サックスS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
取扱い終了
00382139SA-3 婦人サックスM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
取扱い終了
00382148SA-3 婦人サックスL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
取扱い終了
00382157SA-3 婦人サックスLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
取扱い終了
00382166SA-3 婦人ピンクS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
取扱い終了
00382175SA-3 婦人ピンクM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
取扱い終了
00382184SA-3 婦人ピンクL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
取扱い終了
00382193SA-3 婦人ピンクLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382184
2022-02-15
用途: 仕事用
サービス業

普段24・0cmか24.5cmの靴を履いています。今回Lサイズを注文しましたが、少しつま先が詰まる感じがしました。想像より弾力がなかったので残念でしたが、軽いので履いていて疲れません。

対象商品 : 00382175
2020-09-30
用途: 外履きとして使用
株式会社カルネボーナ製造業

婦人用で小さいものがあまりなく、今回みつけられました。

対象商品 : 00382114
2020-04-23
用途: 休憩時に履く用
個人のお客様

工場スタッフが工場内の安全靴で休憩すると蒸れるのと、床が白いので汚れ防止の為に購入。最初はクロックスを購入したが、価格が高いので他にないか探していた。こちらの方が価格も安く、軽量で履きやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする