エバロンサンダル SA-5 紳士

エバロンサンダル SA-5 紳士 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-5 紳士 - エバロンサンダル
(10件のレビュー)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル内容量1組
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00382209SA-5 紳士ホワイトM(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382218SA-5 紳士ホワイトL(26.0~26.5)26~26.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382227SA-5 紳士ホワイトLL(27.0~27.5)27~27.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382236SA-5 紳士ブラックM(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382245SA-5 紳士ブラックL(26.0~26.5)26~26.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382254SA-5 紳士ブラックLL(27.0~27.5)27~27.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382236
2023-03-08
用途: 店内用と屋外での水仕事の兼用
株式会社山崎商会卸売・小売業

水仕事でも使えるものを探していました。形状は穴のないクロックスという感じで、足の指がしっかり広がります。屈曲性もあって歩きやすく、底裏に「日本製」とあるので信頼感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 00382245
2022-11-24
用途: 室内・屋外兼用履き

穴が空いていないので水や小石や埃が入らないのがいいですね。
ただ、その代わり夏場に履くと蒸れるので、夏は穴あきタイプを履き、秋冬に当製品を履いています。

対象商品 : 00382209
2022-08-07
用途: 浴槽掃除用
梶設備株式会社建設業・工事業

冬期ユニットバス浴槽掃除・お湯入替に使用しています。軽くて最高。

対象商品 : 00382209
2022-02-10
用途: 工場で使用
製造業

軽くて履きやすいです。スタッフ用にもそろえたいのでもう少し安いと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 00382245
2021-10-29
用途: 事務所玄関用
鉱業

履きやすく、脱ぎやすい。底つき感もなくとても満足なんだけど、かかとに回すこともできる部分が動かしたくないのに動く、それも片方だけ…。イラっとしたので外しました。外すのにはスナップがついているので便利です。総じて満足です。

対象商品 : 00382236
2021-05-06
用途: チョイ履き用

とても履きやすいし、サイズもちょうどよかった。痛んだらまた買います。

対象商品 : 00382236
2020-11-07
用途: 海に行く時履きます。
アクスルグライド

軽くて履きやすく、中に滑り止めあり。歩きやすい
濡れても問題なし。

対象商品 : 00382245
2020-07-06
用途: 工場内の普段履き
建設業・工事業

普段はウィンジョブを履いていますが夏は蒸れて暑いのでこれを購入しました。
クロックスよりも履き心地が良く穴が空いていないのでゴミや埃が入らない点が気に入りました。
ウィンジョブは26.5cmですがエバロンサンダルはLでぴったりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする