エバロンサンダル SA-6 婦人

エバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-6 婦人 - エバロンサンダル
(2件のレビュー)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル内容量1組
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00382263SA-6 婦人ホワイトS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382279SA-6 婦人ホワイトM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382288SA-6 婦人ホワイトL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382297SA-6 婦人ホワイトLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382306SA-6 婦人ブラックS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382315SA-6 婦人ブラックM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382324SA-6 婦人ブラックL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
00382333SA-6 婦人ブラックLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382315
2023-06-18
用途: 物を車に積み込みするとき / 普段履きも
有限会社シースカイツリー

安価なのに滑りにくかったりとクオリティの高さに驚きです

対象商品 : 00382315
2018-12-24
用途: クリーンルーム用の履物にしています
製造業

簡単に履くことができ、すべりにくいので追加発注いたしました。
サイズ間もL・Mでほとんどの方が対応でき、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする