曜日別特売

エバロンサンダル SA-8 婦人

エバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダルエバロンサンダル SA-8 婦人 - エバロンサンダル
(1件のレビュー)

従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。

用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100タイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル内容量1組
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00382437SA-8 婦人ホワイトS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382446SA-8 婦人ホワイトM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382455SA-8 婦人ホワイトL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382464SA-8 婦人ホワイトLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382473SA-8 婦人ブラックS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382489SA-8 婦人ブラックM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382498SA-8 婦人ブラックL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382507SA-8 婦人ブラックLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382516SA-8 婦人サックスS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382525SA-8 婦人サックスM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382534SA-8 婦人サックスL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
00382543SA-8 婦人サックスLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382559SA-8 婦人ピンクS(22.0~22.5)22~22.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382568SA-8 婦人ピンクM(23.0~23.5)23~23.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
00382577SA-8 婦人ピンクL(24.0~24.5)24~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00382586SA-8 婦人ピンクLL(25.0~25.5)25~25.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00382516
2020-02-07
用途: 調理室内から外への移動用
医療・福祉・介護関連業

軽いし、滑りにくくていいと思います。思ったよりフィット感もある、。小さめの作りなので、厚手の靴下だと少しきついかな?という感じ。やや大きめのサイズを選ぶといいかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする