セブンユニフォーム
胸当エプロン CT2361
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、ペン差しポケット1、肩紐Dカン調節
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
102.5
裾幅(cm)
80
前中心丈(cm)
72
腰紐長さ(cm)
86
肩紐長さ(cm)
64.5
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18418305
CT2361-0
ブルー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418314
CT2361-1
ネイビー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418323
CT2361-2
バーガンディー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418339
CT2361-3
アンバー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418348
CT2361-4
カーキ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418357
CT2361-5
サックス
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418366
CT2361-6
ブラウン
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418375
CT2361-7
ライトグレー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418384
CT2361-8
チャコールグレー
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418393
CT2361-9
ブラック
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください