曜日別特売

胸当エプロン CT2363

胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム胸当エプロン CT2363 - セブンユニフォーム
サイズフリー仕様制電、ポケット2、ペン差しポケット1、肩紐Dカン調節混率(%)ツイル ポリエステル100ウエスト(cm)102.5裾幅(cm)76前中心丈(cm)108腰紐長さ(cm)86肩紐長さ(cm)64.5内容量1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18418506CT2363-0ブルー
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418515CT2363-1ネイビー
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418524CT2363-2バーガンディー
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418533CT2363-3アンバー
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418549CT2363-4カーキ
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418558CT2363-5サックス
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418567CT2363-6ブラウン
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418576CT2363-7ライトグレー
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
18418585CT2363-8チャコールグレー
5,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418594CT2363-9ブラック
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする