セブンユニフォーム
ミドルエプロン CT2364
サイズ
フリー
仕様
制電、ポケット2、ペン差しポケット1、腰紐通しホール付、腰紐通しループ付
混率(%)
ツイル ポリエステル100
ウエスト(cm)
101
裾幅(cm)
84
前中心丈(cm)
61
腰紐長さ(cm)
87
スリット丈(cm)
25
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
ダークグリーン
チャコールグレー
ネイビー
バーガンディー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18418603
CT2364-0
ホワイト
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418619
CT2364-1
ネイビー
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418628
CT2364-2
バーガンディー
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418637
CT2364-3
ベージュ
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418646
CT2364-5
ダークグリーン
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418655
CT2364-6
ブラウン
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418664
CT2364-7
ライトグレー
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418673
CT2364-8
チャコールグレー
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418689
CT2364-9
ブラック
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください