曜日別特売

ソムリエエプロン CT2365

ソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォームソムリエエプロン CT2365 - セブンユニフォーム
サイズフリー仕様制電、ポケット2、ペン差しポケット1、腰紐通しホール付、腰紐通しループ付混率(%)ツイル ポリエステル100ウエスト(cm)101裾幅(cm)80前中心丈(cm)78腰紐長さ(cm)87スリット丈(cm)30内容量1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18418698CT2365-0ホワイト
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18418707CT2365-1ネイビー
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418716CT2365-2バーガンディー
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418725CT2365-3ベージュ
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418734CT2365-5ダークグリーン
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418743CT2365-6ブラウン
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418759CT2365-7ライトグレー
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418768CT2365-8チャコールグレー
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
18418777CT2365-9ブラック
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする