セブンユニフォーム
タキシード・男 DD2762
比較的厚手の平織生地で、横方向のはっきりとした畝が特徴。丈夫で耐久性に富む素材。
色
ホワイト
仕様
内ポケット4、小物用ポケット2、背抜き仕立て
種別
タキシード
混率(%)
タッサー ポリエステル60・綿40
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18420448
DD2762-0
SS
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420457
DD2762-0
S
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420466
DD2762-0
M
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420475
DD2762-0
L
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420484
DD2762-0
LL
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420493
DD2762-0
3L
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18420509
DD2762-0
4L
¥
37,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください