セブンユニフォーム
三角巾 JY4738
サイズ
フリー
幅(cm)
88
混率(%)
ポプリン ポリエステル65・綿35
中心丈(cm)
44
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18421218
JY4738-0
ホワイト
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421227
JY4738-1
ブルー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421236
JY4738-2
レッド
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421245
JY4738-4
グリーン
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421254
JY4738-5
バーガンディー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421263
JY4738-6
ブラウン
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421279
JY4738-7
ネイビー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421288
JY4738-8
チャコールグレー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421297
JY4738-9
ブラック
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください