セブンユニフォーム
三角巾 JY4739
サイズ
フリー
幅(cm)
88
混率(%)
ポプリン ポリエステル65・綿35
中心丈(cm)
44
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18421306
JY4739-0
アイボリー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421315
JY4739-1
サックス
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421324
JY4739-2
ピンク
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421333
JY4739-3
ライトオレンジ
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421349
JY4739-4
カーキ
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421358
JY4739-5
クリームイエロー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421367
JY4739-6
アンバー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18421376
JY4739-7
ネイビーブルー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18421385
JY4739-8
パープル
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください