スライドスイッチ MHSシリーズ

スライドスイッチ MHSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
定格最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)耐電圧(V)AC500 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)電気的寿命5000回使用温度範囲(℃)-10~+70保存温度範囲(℃)-20~+80タイプノンショーティング内容量1セット(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ポジション
端子形状
端子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00654134MHS4224極2ポジションR/A端子12
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00653617MHS121単極2ポジションPC端子3
オープン
取扱い終了
返品不可
00653757MHS122単極2ポジションR/A端子3
オープン
取扱い終了
返品不可
00653775MHS122-1単極2ポジションR/A端子3
オープン
取扱い終了
返品不可
00653809MHS131単極3ポジションPC端子4
オープン
取扱い終了
返品不可
00653836MHS132単極3ポジションR/A端子4
オープン
取扱い終了
返品不可
00653958MHS2212極2ポジションPC端子6
オープン
取扱い終了
返品不可
00654019MHS2222極2ポジションR/A端子6
オープン
取扱い終了
返品不可
00654064MHS2312極3ポジションPC端子8
オープン
取扱い終了
返品不可
00654107MHS2322極3ポジションR/A端子8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする