曜日別特売

SPI-M13シフトポジションインジケーター

SPI-M13シフトポジションインジケーター - プロテック

SPIシリーズシフトポジションインジケーター
ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。
必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。
速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。
ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。
※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。
※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。
注意事項
・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。
・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。
・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。
・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。
・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

仕様型式:JA10適合スーパーカブ110PRO JA10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0089862611365
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする