IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル
種類
照光式
ボタン形状
丸(平形リング照光)
取付穴径(Φmm)
22.3
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)
AC/DC24
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
LED
本体形状
分離形
内容量
1台
全32種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
1c
2c
照光色
選択してください
アンバー
ピュアホワイト
乳白
緑
赤
青
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格通電電流(A)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66040747
LBW6L-A1RT14PW
オルタネイト
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040756
LBW6L-A1RT14WA
オルタネイト
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040765
LBW6L-A1RT14WS
オルタネイト
1c
青
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040774
LBW6L-A1RT24PW
オルタネイト
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040792
LBW6L-A1RT24WA
オルタネイト
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040808
LBW6L-A1RT24WS
オルタネイト
2c
青
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040984
LBW6L-M1RT14PW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040993
LBW6L-M1RT14VPW
モメンタリ
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041018
LBW6L-M1RT14VWA
モメンタリ
1c
アンバー
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041027
LBW6L-M1RT14VWG
モメンタリ
1c
緑
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041036
LBW6L-M1RT14VWR
モメンタリ
1c
赤
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041045
LBW6L-M1RT14VWS
モメンタリ
1c
青
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041063
LBW6L-M1RT14WA
モメンタリ
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041072
LBW6L-M1RT14WG
モメンタリ
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041088
LBW6L-M1RT14WR
モメンタリ
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041097
LBW6L-M1RT14WS
モメンタリ
1c
青
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041106
LBW6L-M1RT24PW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041115
LBW6L-M1RT24VPW
モメンタリ
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041133
LBW6L-M1RT24VWA
モメンタリ
2c
アンバー
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041142
LBW6L-M1RT24VWG
モメンタリ
2c
緑
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041158
LBW6L-M1RT24VWR
モメンタリ
2c
赤
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041167
LBW6L-M1RT24VWS
モメンタリ
2c
青
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041185
LBW6L-M1RT24WA
モメンタリ
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041194
LBW6L-M1RT24WG
モメンタリ
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041203
LBW6L-M1RT24WR
モメンタリ
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041212
LBW6L-M1RT24WS
モメンタリ
2c
青
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041228
LBW6L-M1RT64WS
モメンタリ
2c
青
はんだ端子/タブ端子
5
銀接点
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66040783
LBW6L-A1RT24W
オルタネイト
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041002
LBW6L-M1RT14VW
モメンタリ
1c
乳白
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041054
LBW6L-M1RT14W
モメンタリ
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041124
LBW6L-M1RT24VW
モメンタリ
2c
乳白
プリント基板用端子
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041176
LBW6L-M1RT24W
モメンタリ
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
3
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください