IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3
内容量
1台
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66041605
LBW6L-M2T11PW
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041623
LBW6L-M2T14A
1c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041632
LBW6L-M2T14G
1c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041648
LBW6L-M2T14PW
1c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041657
LBW6L-M2T14R
1c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041666
LBW6L-M2T14S
1c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041675
LBW6L-M2T14VA
1c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041684
LBW6L-M2T14VG
1c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041693
LBW6L-M2T14VPW
1c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041702
LBW6L-M2T14VR
1c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041718
LBW6L-M2T14VS
1c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041736
LBW6L-M2T14VY
1c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041754
LBW6L-M2T14Y
1c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041763
LBW6L-M2T24A
2c
アンバー
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041772
LBW6L-M2T24G
2c
緑
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041788
LBW6L-M2T24PW
2c
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041797
LBW6L-M2T24R
2c
赤
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041806
LBW6L-M2T24S
2c
青
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041815
LBW6L-M2T24VA
2c
アンバー
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041824
LBW6L-M2T24VG
2c
緑
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041833
LBW6L-M2T24VPW
2c
ピュアホワイト
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041842
LBW6L-M2T24VR
2c
赤
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041858
LBW6L-M2T24VS
2c
青
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041876
LBW6L-M2T24VY
2c
黄
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041894
LBW6L-M2T24Y
2c
黄
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041614
LBW6L-M2T11W
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
DC5
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041727
LBW6L-M2T14VW
1c
乳白
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041745
LBW6L-M2T14W
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041867
LBW6L-M2T24VW
2c
乳白
プリント基板用端子
AC/DC24
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041885
LBW6L-M2T24W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
金接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041903
LBW6L-M2T54W
1c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC24
銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
66041912
LBW6L-M2T63W
2c
乳白
はんだ端子/タブ端子
AC/DC12
銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください