Canon
双眼鏡 BINOCULARS
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)
18
付属品
ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式
ポロⅡ型プリズム
質量(g)
(約)1180
最短合焦距離
6.0(m)
対物レンズ有効径(mm)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)193×152×81
目幅
(調整範囲)58~76
ひとみ径(Φmm)
2.8
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01339714
18X50 IS ALL WEATHER
¥
189,000
¥
169,500
¥
186,450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください