Canon
双眼鏡 BINOCULARS
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)
15
付属品
ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式
ポロⅡ型プリズム
質量(g)
(約)1180
最短合焦距離
6.0(m)
対物レンズ有効径(mm)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)193×152×81
目幅
(調整範囲)58~76
ひとみ径(Φmm)
3.3
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01339757
15X50 IS ALL WEATHER
¥
169,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください