前澤給装工業
Sun-Dayパネル 15mm
材質
架橋ポリエチレンパイプ
外径×内径(Φmm)
13×10
使用圧力(MPa)
0.25
流量(L/min)
1.75
最高使用温度(℃)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02420338
SDP-0918-N15
10.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02420347
SDP-0306R-N15
1.31
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02420356
SDP-0303R-N15
0.54
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください