曜日別特売

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル

フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル - IDEC(和泉電気)
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形内容量1台
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042813LBW6ML-M1RT64WSモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041928LBW6ML-A1RT13WRオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041937LBW6ML-A1RT14WSオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041946LBW6ML-A1RT21WAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041955LBW6ML-A1RT21WRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
66041964LBW6ML-A1RT24PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041973LBW6ML-A1RT24WAオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66041998LBW6ML-A1RT24WRオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042007LBW6ML-A1RT24WSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042025LBW6ML-A1RT54PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042043LBW6ML-A1RT61WSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5銀接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042052LBW6ML-A1RT63WSオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12銀接点
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042323LBW6ML-M1RT11VPWモメンタリ1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042348LBW6ML-M1RT11VWAモメンタリ1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042357LBW6ML-M1RT11VWGモメンタリ1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042366LBW6ML-M1RT11VWRモメンタリ1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042375LBW6ML-M1RT11VWSモメンタリ1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042393LBW6ML-M1RT11WGモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042402LBW6ML-M1RT11WRモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042418LBW6ML-M1RT11WSモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042427LBW6ML-M1RT13VWGモメンタリ1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042436LBW6ML-M1RT13VWRモメンタリ1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042445LBW6ML-M1RT13WGモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042454LBW6ML-M1RT13WSモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042463LBW6ML-M1RT14PWモメンタリ1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042472LBW6ML-M1RT14VPWモメンタリ1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042497LBW6ML-M1RT14VWAモメンタリ1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042506LBW6ML-M1RT14VWGモメンタリ1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042515LBW6ML-M1RT14VWRモメンタリ1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042524LBW6ML-M1RT14VWSモメンタリ1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042542LBW6ML-M1RT14WAモメンタリ1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042558LBW6ML-M1RT14WGモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042567LBW6ML-M1RT14WRモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042576LBW6ML-M1RT14WSモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042585LBW6ML-M1RT23PWモメンタリ2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042594LBW6ML-M1RT23WGモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042603LBW6ML-M1RT23WSモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042612LBW6ML-M1RT24PWモメンタリ2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042628LBW6ML-M1RT24VPWモメンタリ2cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042646LBW6ML-M1RT24VWAモメンタリ2cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042655LBW6ML-M1RT24VWGモメンタリ2cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042664LBW6ML-M1RT24VWRモメンタリ2cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042673LBW6ML-M1RT24VWSモメンタリ2cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042698LBW6ML-M1RT24WAモメンタリ2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042707LBW6ML-M1RT24WGモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042716LBW6ML-M1RT24WRモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042725LBW6ML-M1RT24WSモメンタリ2cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042734LBW6ML-M1RT51WGモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子DC5銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042743LBW6ML-M1RT54PWモメンタリ1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66042752LBW6ML-M1RT54WGモメンタリ1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする