曜日別特売
モノタロウ

ツールボックス 引出付

ツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウツールボックス 引出付 - モノタロウ
(67件のレビュー)

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。

用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。最後までしっかり閉まっていないと引出がうまくロック出来ない恐れがあります。
※引出を開ける際は、トップトレーを開けることでロックを解除できます。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
外寸法・高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469243TBWD132-X-RDレッド6.62243
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09469268TBWD132-X-BKブラック6.62243
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09469277TBWD133-X-RDレッド8.33300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09469295TBWD133-X-BKブラック8.33300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09469338TBWD134-X-RDレッド9.84358
9,898
10,888(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09469356TBWD134-X-BKブラック9.84358
9,898
10,888(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09469338
2026-02-20
用途: 自動車整備工具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

いくつかの工具箱に分散していた工具を集約して使っています.
収納に関しては満足してます.
上蓋開の引き出しロックは無くても良いかな

2025-11-12
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

少し重いですが、使いやすいです。
引き出しもロックが掛かるので持ち運びも安心。

2025-08-12
用途: 工具が増えたので

定番の工具箱ですので以前に購入した他社製品と
ほぼ同じ大きさで満足しています

対象商品 : 09469277
2025-03-30
用途: 工具整理
自動車・二輪車・自転車関連業

使って味が出た方が好みなので、機能に問題なければ細かな傷凹みなどは気にしません。何より工具をほじくり出さなくて良くなったので大変満足です(^^)

2025-06-21
用途: 機械組立に使用している。
丸山設計

自動機組立時に使用している。たくさん入るので便利です。

2025-03-11
用途: バイク、車整備道具入れ

正面下側が凹んでいましたが、レビューにもあったので、
こんな物と割り切り使用することにしました。
かなり重量ありますが、工具が重ならず沢山収納出来て
なんとか片手持ち出来る点が満足です。

2025-05-16
用途: 工具類の整理
医療・福祉・介護関連業

想像していたよりもクオリティーが高く、いい買い物をしたと思います。

2024-11-15
用途: 農機具修理工具の収納
農・林・水産業

分散していた工具類をまとめてみました。基本的には置いたまま使うつもりです。この手のツールボックスは初めてなので他メーカーとの比較はわかりません。引出しはスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする