フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯

フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 - IDEC(和泉電気)
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06251053LBW6MP-1T04Aアンバーはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251062LBW6MP-1T04Gはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251078LBW6MP-1T04PWピュアホワイトはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251087LBW6MP-1T04Rはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251096LBW6MP-1T04Sはんだ端子/タブ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251105LBW6MP-1T04VAアンバープリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251114LBW6MP-1T04VGプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251123LBW6MP-1T04VPWピュアホワイトプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251132LBW6MP-1T04VRプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251148LBW6MP-1T04VSプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251166LBW6MP-1T04VYプリント基板用端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251184LBW6MP-1T04Yはんだ端子/タブ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06251157LBW6MP-1T04VW乳白プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06251175LBW6MP-1T04W乳白はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする