曜日別特売

弓形ラチェットハンドルセット

弓形ラチェットハンドルセット - トップ工業

弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット

用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに差込角(mm)12.7セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425)質量(kg)5.92内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01799569RH-4LYS
75,350
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする