ダイヤカットシフトノブ グラデーション

ダイヤカットシフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカットシフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカットシフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカットシフトノブ グラデーション - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気

用途内装パーツ内容量1個
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
全6種類を絞り込む
口径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01882835561802ブルーパープル1155012×1.25ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ樹脂10×1.25変換アダプター:1個
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
01882878561803ブルーパープル1155012×1.75いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ樹脂-
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
01882896561805ブルーパープル1505012×1.25ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ樹脂10×1.25変換アダプター:1個
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
01882923561806ブルーパープル1505012×1.75いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ樹脂-
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
01882948561808ブルーパープル2005012×1.25ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ樹脂10×1.25変換アダプター:1個
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
01882975561809ブルーパープル2005012×1.75いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ樹脂-
5,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01882835
2019-11-03
用途: 大型トラックにて
運輸・通信業

一度塗膜が剥がれ始めるとちょっとした事でどんどん剥がれて見栄えが悪いのですぐ外しました。

対象商品 : 01882835
2019-09-29
用途: 通常使用で
運輸・通信業

グラデーションの塗装部分が剥がれて非常に見映えが悪い

対象商品 : 01882878
2018-09-03
用途: ダンプ(H25年式いすゞギガ)に装着
運輸・通信業

チョット短いかな?と不安でしたが、純正シフトノブより少し長めで6速~7速にギアを入れてもハンドルにも干渉せず大変気に入っています。

対象商品 : 01882878
2018-08-19
用途: ダンプに装着
運輸・通信業

落ち着いた室内にひときわ目立って最高です。装飾品は黒と紫色にしており派手さと言うより大人の雰囲気を存分に引出しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする