JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコ8角ノブ グラデーション
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途
内装パーツ
内容量
1個
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※ギガの副変速機付ミッション車およびスムーサー搭載車、はシフトノブの交換ができません※国産マニュアルシフト車および一部のAT車専用です外国車や純正シフトノブが外れない車両や特殊な取付け方法の車両には使用できません。※すべてのギア位置でシフトノブがハンドル等に接触しないことをご確認の上お使い下さい※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01883009
561375
ブルーパープル
150
50
12×1.25
ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ
樹脂
10×1.25変換アダプター:1個
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883036
561376
ブルーパープル
150
50
12×1.75
いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ
樹脂
-
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883063
561378
ブルーパープル
200
50
12×1.25
ふそう大型スーパーグレート/スーパーグレート2000、ふそう大型NEWスーパーグレート/ブルーテックスーパーグレート、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター、ふそう4tベストワンファイター/ブルーテックファイター、ふそう2tNEWキャンター、ふそう2tNEWジェネレーションキャンター、日野大型プロフィア/プロフィア、日野大型NEWプロフィア/エアループプロフィア、日野4tクルージング/ライジング/スペースレンジャー、日野4tレンジャープロ/エアループレンジャー、日野2tデュトロ、トヨタ2tダイナ
樹脂
10×1.25変換アダプター:1個
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883097
561379
ブルーパープル
200
50
12×1.75
いすゞ4tフォワード840、いすゞ4tフォワード320、いすゞ4t’07フォワード、いすゞ大型810、いすゞ大型ギガ/ファイブスターギガ
樹脂
-
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください