曜日別特売

フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用

フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリルトリムセット ファイブスターギガ用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

視認性を高めて安全性も向上させ愛車に高級感を演出します。

用途ボディパーツ適合いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~)種別大型材質ステンレスメーカーいすゞ取付け方法貼付け式適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ )内容量1セット
注意
※商品を傷つけるおそれがございますので研磨剤を使用したクリーナーは使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883806573322ブラッククロームLED付タイプ
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
01883779573321シルバーLED付タイプ
29,800
取扱い終了
返品不可
01883824573323シルバーLED無タイプ
17,800
取扱い終了
返品不可
01883867573324ブラッククロームLED無タイプ
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする