曜日別特売

バックショットミラーVer.9S

バックショットミラーVer.9S - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーVer.9S - JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーVer.9S - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!

用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)210×162(ステー部含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19~27)内容量1個
注意
※ボルト・ナットはステンレス製の為締め付ける際は齧りにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883894501469ブラック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
01883919501470クロームメッキ
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01883894
2022-10-31
用途: 常乗の4t車の死角補助
運輸・通信業

4t車の補助ミラーとして購入しました。縦15cm横20cm、充分デカいです。結合部分もしっかりとした作りです。"眩しさを軽減する防眩平面レンズを採用"とされています。良く見えます。

対象商品 : 01883894
2019-11-18
用途: トラック、交換用
運輸・通信業

距離感がつかみやすく、購入してとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする