FUJIFILM X-H1用 縦位置パワーブースターグリップ

FUJIFILM X-H1用 縦位置パワーブースターグリップ - 富士フイルムイメージングシステムズ

防塵・防滴・耐低温-10℃対応。バッテリーを2個装填でき、カメラボディと合わせて計3個のバッテリーで、撮影枚数は最大約900枚(ノーマルモード)に増加します。ブーストモードでは、複数個のバッテリーが同時に働き、連写性能が向上し、撮影間隔、シャッタータイムラグ、ブラックアウト時間の短縮が可能です。また、4K動画の記録時間を約30分に延長するなど、「FUJIFILM X-H1」の性能を最大限に引き出すアクセサリーです。
操作系は、レリーズボタン、フォーカスレバー、AE-Lボタン、AF-ONボタン、コマンドダイヤル、Qボタン、Fnボタンを配置し、横位置撮影時と変わらない操作性を実現しています。
ヘッドホン端子を搭載。動画記録中の音声のモニタリングが可能です。
グリップ自体に充電機能があり、付属のACアダプター(AC-9VS)を使って、2個のバッテリーを同時に約2時間で充電可能です。

対応機種FUJIFILM X-H1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02419988VPB-XH1
49,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする