曜日別特売

ポータブルSSD Bolt B10

ポータブルSSD Bolt B10 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルSSD Bolt B10 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルSSD Bolt B10 - シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルSSD Bolt B10 - シリコンパワー(Silicon Power)

名刺サイズより小さいコンパクトサイズ。わずか25gの超軽量。最大400MB / sの転送速度。大容量ファイルも数秒で保存。スムーズで効率的な作業を実行出来、時間の掛るデータバックアップのためにも有効なアイテム。LDPCエラーコレクション、ウェアレベリング対応。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換寸法(mm)80×49.5×9.4質量(g)25ケーブルMicro-B (B10) to Type-A (PC/NB)内容量1個
注意
※ご利用の環境やメモリ容量により、転送速度は異なる場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(GB)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02420164SP256GBPSDB10SBK-256
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425627SP256GBPSDB10SBK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)256
オープン14,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
02420155SP128GBPSDB10SBK-128
オープン
取扱い終了
返品不可
02420173SP512GBPSDB10SBK-512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする