曜日別特売

クイックプリントステーション

クイックプリントステーション - 富士フイルムイメージングシステムズ

デジカメプリント・証明写真・フレームプリント用のソフトウェアがプレインストールされたたオーダーターミナル「DPCポータブル」とプリンターのオールインワンセット。これ1台で高画質デジカメプリントができます。A3サイズ相当のスペースに設置可能なコンパクトサイズのシステムです。画面の指示に従って、タッチパネルで簡単に操作が可能。ペーパーやインクリボンの交換も本体前面を引き出すだけで簡単に行なえます。富士フイルム独自の画像処理技術「Image Intelligence」と専用ペーパー「フジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパー」との組み合わせにより、高画質を実現。銀塩写真の技術を継承した高い白色度・光沢度と、豊かな階調表現で、リアルな風景描写、滑らかな肌色を再現します。標準モードで1枚、約11秒(Lサイズ)の高速プリントが可能です。日付プリントができて作業効率UP!現場・資料写真にも活躍!素早いプリントが可能なのでイベント中や直後でもすぐお渡しが可能!証明写真にもなる!

仕様
Lサイズ/標準=約11秒 高画質=約21秒 マット=約24秒
2Lサイズ/標準=約19秒 高画質=約35秒 マット=約41秒
KGサイズ/標準=約12秒 高画質=約23秒 マット=約26秒
6×8サイズ/標準=約21秒 高画質=約39秒 マット=約45秒
対応製品
接続方式 Wi-Fi接続上
対象機種 iPhone = iOS6以上 Android = OS Ver2.3以上
UJIFILM「order-it mobile」アプリ(無料)で送信
質量(kg)約15.5外形寸法(mm)275×446×240(モニタ角度0度時)~445(H)(モニタ角度70度時)電源AC 100-240V、 AC 50/60 Hz 電圧自動切換機能デジカメプリント/証明写真/フレーム合成プリント/画像編集解像度300×300dpi YMC各色256階調対応メディアxD-ピクチャーカード、SDカード、SDHCカード、MicroSDカード、MicroSDHCカード、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックマイクロ、コンパクトフラッシュ(TypeI,II)、USBメモリー液晶モニタータッチパネル 10.4インチLCD(角度調整機能付き)プリント方式昇華型熱転写方式用紙サイズフジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパー(Lサイズ、2Kサイズ、KGサイズ、6×8サイズ)対応ファイル約13kg 消耗品・プリントトレイ含まず内容量1セット
注意
※お届けは2個口での配送となります。消耗品のフジフイルム クオリティ サーマルフォトペーパーは別途対応品のご購入をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02420234DPC Portable+ASK-300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする