Canon
ロール紙/フォト用紙【プレミアム光沢紙2(厚口)】
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム光沢紙2(厚口)
用途
キヤノン 大判プリンター用ロール紙/フォト用紙
素材
光沢
仕様
完全フチなし印刷対応、オートカット可能
長さ(m)
30
坪量(g/m
2
)
280
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02837757
LFM-GPP2/17/280
17(432mm)
432
64-9619-87
¥
19,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02837678
LFM-GPP2/42/280
42(1067mm)
1067
64-9619-84
¥
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02837705
LFM-GPP2/36/280
36(914mm)
914
64-9619-85
¥
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02837739
LFM-GPP2/24/280
24(610mm)
610
64-9619-86
¥
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02837775
LFM-GPP2/10/280
10(254mm)
254
64-9619-88
¥
11,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640