曜日別特売

ニトリル極薄手袋(粉なし)

ニトリル極薄手袋(粉なし) - グローブマニア(川西工業)
(40件のレビュー)

突刺し強度に大変優れています!
食品に混入しても発見しやすいブルー色
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
耐油性に優れています!
食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。機能耐突刺・耐油全長(cm)24粉有無粉無材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50エンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029245482041-SSSS
オープン
取扱い終了
029245752041-SS
オープン
取扱い終了
029245932041-MM
オープン
取扱い終了
029246182041-LL
オープン
取扱い終了
029246362041-LLLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02924618
2021-07-09
用途: 浚渫作業
株式会社富士産業

品物はよいですが、経費が掛かりすぎてしまいます。安くこの様な品が手に入ると助かります

対象商品 : 02924575
2021-06-11
用途: 配膳
飲食業

サイズが合いませんでした。商品自体は良いと思います。

対象商品 : 02924593
2020-08-11
用途: 作業用として

極薄タイプですが他の物より厚みがあるので
破けにくい
今のご時世、手袋は必須なのでこの厚みでこの価格に満足

対象商品 : 02924618
2020-07-14
用途: 山仕事
建設業・工事業

破れにくいし、厚目なゴム手袋でよい。色々と試したが、一番強い。

対象商品 : 02924593
2020-03-31
用途: 生食を扱う時
鮮魚工房ぺしぇ卸売・小売業

粉なしだからはずした時に粉がつかないので良い。滑りも良く、外した後再装着も出来る。値段も安く、本当に本当に重宝している。今現在は発注が1人1箱のみなので大切に使っているが、1人5箱くらい注文できるようになって欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 02924593
2020-02-26
用途: ネイルサロンの施術時

ネイルの材料全般にアレルギーがあるため、長い綿手袋の上にこちらのニトリル手袋を重ねて使用しています。色々使いましたが、こちらのニトリル手袋が薄さとサイズ感も良く丈夫で気に入って何年も使っています。薬品にも溶ける事なくとてもいいです。

対象商品 : 02924593
2020-06-04
用途: 機械のメンテナンス

極薄となってますが、モノタロウのニトリルよりも厚いし、丈夫です

対象商品 : 02924593
2020-02-10
用途: 料理の盛付、調理作業,清掃作業
個人のお客様

長い年数の間粉付きを使用してきました。粉なしは脱着が不便で途中で着用がやりにくいのではないかとの勝手な思い込みで粉付きを使用しておりました。粉付きは手袋を外した時に作業着などに白い粉が付き、どうしても不便を感じておりましたので粉なしを初めて購入いたしました。使用してみましたら粉なしは頻繁な脱着が非常に楽で皆でとても気に入っております。商品の厚みもとても良いと感じております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする