曜日別特売

赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)

赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

直接反射方式を採用ですので反射鏡は不要です。
設置場所に応じて感度を調整できる感度調整ボリューム付。(工場出荷時は人体を1mで検知するよう設定してあります。)
静止検知を必要とする用途に幅広い対応が可能です。
投光・受光部が一体化された反射型センサーですので取り付けおよび配線工事は本体のみで済みます。
厚さ23.5mmの薄型コンパクトサイズです。
端子接続式ですので配線接続が簡単に行えます。

材質樹脂ホワイト質量(g)約75検出方式近赤外線ビーム直接反射方式配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~22(極性なし)消費電流(mA)60以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:壁面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約0.5秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離1m以内警報の表示赤色LED:警報出力時点灯内容量1台
注意
※本センサーは動作原理上、次のような物体は検知しない場合がありますので、ご注意ください。(表面が鏡面に近いツヤのある物体。光の反射率が極めて低い物体。)
(例)黒いウール地の衣服、黒色で光沢のあるスーツやマフラー、革製品、レーザー張りしたもの
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961718PR-1B
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする