曜日別特売

赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式

赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

誘導雷による被害を低減するために、耐サージ性能を強化しました。(落雷による故障・不具合等を保証するものではございません。)
電線を包み込む防虫ブッシングや専用パッキンを使用しているので、高い防塵・防滴・防虫対策を実現しています(IP65相当)。防虫ブッシングは、電線のサイズに合わせてカットするだけで電線の入線口からの虫や水の侵入を防ぎ基板を腐食から守ります。
消費電流を大幅に低減しました。(従来比50%以下)従来よりも小型の電源装置を使用でき、長距離配線時にも太い配線が不要となるため、配線材費用を大幅に削減できます。
独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームを採用することにより、霧や雪、豪雨などの環境悪化時の誤動作を低減します。
従来機種よりビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。
照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。

材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550出力環境/接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:環境悪化時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵、ダンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:受光器カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)応答時間(秒)(検知)0.05~0.7(ボリュームにて可変)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)付加機能サウンドチェック機能、外部環境診断機能、モニター出力機能、タンパー機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、投光カバー補正機能、AGC回路設置場所屋内・屋外 (防雨構造IP65相当)警報出力接点方式:無電圧リレー接点:c接点、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵表示灯アラーム/警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、受光感度/受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
警戒距離
距離余裕
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962156PXB-50F21以下(警戒時)、28以下(最大時)屋外50m以内10倍(500m)
66,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02962174PXB-100F24以下(警戒時)、30以下(最大時)屋外100m以内10倍(1000m)
77,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02962199PXB-200F28以下(警戒時)、32以下(最大時)屋外200m以内10倍(1000m)
99,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする