TAKEX(タケナカエンジニアリング)
L字型ポール 黒塗装
付属品
幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個
材質
鋼管
外装
電着塗装(黒)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962716
KP-80LS(B)
3.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02962734
KP-80LL(B)
3.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100