TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールカバー
適合機種
PXBシリーズ
材質
PC
色
ワインレッド
質量(g)
約230(1個)×2
適合ポール径(Φmm)
42~49
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963215
BP-50X
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100