曜日別特売

赤外線センサー用寒冷地用ヒーター

赤外線センサー用寒冷地用ヒーター - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
用途センサーの内部に装着してカバーの着霜等を軽減する付属品圧着端子、配線クリップ、取扱説明書適合機種PXBシリーズ質量(g)約6(1枚)配線接続リード線式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-25~+30設置場所センサーの内部消費電流20W/1組(2枚)内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963267HTF-100A
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする