ガラス破壊センサー 圧電方式 カールコード
圧電素子とフィルターアンプによりガラスが破壊された時に発生する特有の振動周波数のみをキャッチ、風や自動車などによる振動や衝撃には反応しません。
無電圧リレー接点出力型ですので面倒な外部制御器や中継器などは、全く不要です。また、同一回路に他のセンサー(b接点)を接続することも可能です。(接点動作はワンショット約2秒)
直径37mm厚さ15mmと小型、シンプルなデザイン、カラーは落ちついたグレーを採用していますのでどこに取り付けられても異和感を与えません。
電源スイッチを操作することなく、センサー前面のリセット・ターミナルを導伝性のもので短絡するだけでメモリーリセットが可能です。(電源スイッチの操作によってもリセット可能です。)
感度調整の必要は全くありません。動作確認用メモリーランプ(赤色LED)付。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約50
検出方式圧電方式
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10.5~15(極性あり)
使用周囲温度(℃)-30~+55
アラーム表示赤色LED 警報出力時:点灯
付加機能アラームメモリー機能(ワンタッチリセット式)
設置場所屋内ガラス面:窓・ショーウィンド等取付
警報出力無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離板厚=6mm未満の場合/半径(mm)=300×板厚(mm)、6mm以上の場合/半径(mm)=1800(一定)
消費電流警戒時:5μA以下、警報時:20mA以下
内容量1台
注意
※警戒が可能なガラスの種類(平板ガラス・型板ガラス・ストライプ又は格子(網目)状に鉄線が入った網入ガラス・模様板ガラス)但し、いずれの場合も張り付け面は凸凹の無い滑らかな平面である事が必要です。※警戒ができないガラスの種類(カーブガラス・張り付け面に凸凹のあるガラス・合わせガラス・強化ガラス・熱線吸収ガラス・複層ガラス・テープやカッティングシートなどを表面に張り付けたガラス)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |