TAKEX(タケナカエンジニアリング)
GSチェッカー
材質
アルミニウム
色
グレー、シルバー
質量(g)
約270(電池含む)
電源電圧
DC9Vアルカリ乾電池(6LR61)、または、リチウム電池(U9VL)2個
使用周囲温度(℃)
0~+50(40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命
約200回(6LR61使用時)
動作
起動ボタンONにて、発振部:発振部より超音波発振、ブザー:可聴音鳴動
内容量
1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963583
EG-01
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください