曜日別特売

マグネットスイッチセット

マグネットスイッチセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセット - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(1件のレビュー)

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。

付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)内容量1セット
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963793MG-103S(G)グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
02963818MG-103S(B)ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
02963836MG-103S(W)ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02963836
2023-05-31
用途: ビルドア監視用
製造業

設置時の取付方法にバリエーションが欲しいが、現在は満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする