TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マグネットスイッチ
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
付属品
取付けネジ
材質
樹脂
質量(g)
約20(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
M3端子接続式
接触抵抗(mΩ)
200以下
設置方法
露出設置
付加機能
ループチェック用テスター孔
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
セット距離(mm)
15以下(マグネット~スイッチ間)
内容量
1式(50個)
注意
※スペーサーとストッパーは別売です。
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合はスペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963879
MG-103(G) 50個単位
グレー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02963906
MG-103(B) 50個単位
ブラウン
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02963933
MG-103(W) 50個単位
ホワイト
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください