曜日別特売

薄型マグネットスイッチ

薄型マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。
磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)
付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
ストッパーが不要です。

材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)内容量1個
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964195MG-103T(B)ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02964229MG-103T(G)グレー
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
02964177MG-103T(W)ホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする