小型マグネットスイッチ

小型マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型マグネットスイッチ - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
(5件のレビュー)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。
平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。

材質樹脂グレー質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)内容量1個
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964509AMS-10C
1,000
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 開閉連動のスイッチ取り付け
建設業・工事業

大手のOMRONのホームページによると、
b接点とは、スイッチを操作すると閉じていた回路が開く接点構成をいいます。
だそうで、
接点が閉じる(通電)、接点が開く(遮断)ということなので、この製品の
b接点動作という説明は逆なのではないでしょうか。
マグネット部ではない、本体側のみで導通しているかどうかを基準にした方が
分かりやすいのではないかと思います。
この製品の白い配線同士は導通していません。マグネットを近づけることで
初めて導通します。普通に考えればa接点動作です。
但し、性能に関して言えば、星5です。

1が参考にしています
対象商品 : 02964509
2024-03-08
用途: 車両計測
教育・研究機関

程良いサイズなので、ドアや荷室扉の開閉など、様々な用途の計測に利用できます。

対象商品 : 02964509
2020-04-12
用途: キャンピングカーの扉の開閉スイッチ
その他業種

価格も安く在庫も豊富でしたので非常に助かります。また購入したいと思います。

対象商品 : 02964509
2020-02-12
用途: 乾燥機の制御代替え
農・林・水産業

多少寸法が合わなかったが加工して取付たところ正常に作動した。

対象商品 : 02964509
2019-03-22
用途: 防犯用SW
金萬商店電気・ガス・熱供給・水道業

車庫の開閉確認のSWとして使用しました 売っている店がなくて困りましたがモノタロウさんで助かりました。商品はイメージどうり完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする